GRAINGER U38213.025.0300 Fenderbricka 1/4 Bult Stål 3 Ytterdiameter, 100PK | AH6FCY 35YU80

GRAINGER U38213.025.0300 Fenderbricka 1/4 bultar stål 3 ytterdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH6FCY Modell: U38213.025.0300Korsreferens: 35YU80

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 242 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal100
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
GradeLåg kol
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek1 / 16 "
Tjocktolerans+0.08 "/ - 0.047"
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38213.025.0300 Fenderbricka 1/4 bultar stål 3 ytterdiameter, 100PK
1 242 kr /packa