Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U38213.050.0150 Bricka 1/2 Bult Stål 1-1/2 Ytterdiameter, 50PK | AH6FDL 35YU92

GRAINGER U38213.050.0150 Bricka 1/2 bult stål 1-1/2 ytterdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH6FDL Modell: U38213.050.0150Korsreferens: 35YU92 / 156D28
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
2 562 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ungefär. Pkg. Antal50
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
GradeLåg kol
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.5 "
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek1 / 16 "
Tjocktolerans+0.08 "/ - 0.047"
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4563
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U38213.050.0150 Bricka 1/2 bult stål 1-1/2 ytterdiameter, 50PK
2 562 kr /packa