Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.016.0050 Machine Screw Flat 8-32 X 1/2 Length, 50PK | AH3EHY 31JT55

GRAINGER U48170.016.0050 Maskinskruv platt 8-32 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EHY Modell: U48170.016.0050Korsreferens: 31JT55 / 127L02
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.285 till 0.312 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0684
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.016.0050 Maskinskruv platt 8-32 X 1/2 Längd, 50PK
109SEK /packa