Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.037.0100 Machine Screw Flat Steel 3/8-16 X 1 Length, 10PK | AG2HPT 31JT91

GRAINGER U48170.037.0100 Maskinskruv platt stål 3/8-16 X 1 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2HPT Modell: U48170.037.0100Korsreferens: 31JT91 / 127L38
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.081 till 0.094 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.670 till 0.717 "
Head TypFlat
Längd1"
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1516
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.037.0100 Maskinskruv platt stål 3/8-16 X 1 Längd, 10PK
211SEK /packa