Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskruv Rund 1/4-20 X 3/8 Längd, 50PK | AH3ELF 31JU25

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskruv rund 1/4-20 X 3/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ELF Modell: U48210.025.0037Cross Ref: 31JU25 / 127L71
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd3 / 8 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1976
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.57

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.025.0037 Maskinskruv rund 1/4-20 X 3/8 Längd, 50PK
206SEK /packa