Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.031.0050 Maskinskruv Rund 5/16-18 X 1/2 Längd, 25PK | AH3ELJ 31JU35

GRAINGER U48210.031.0050 Maskinskruv rund 5/16-18 X 1/2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3ELJ Modell: U48210.031.0050Korsreferens: 31JU35
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.072 till 0.084 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.557 till 0.590 "
Huvudhöjd0.198 till 0.216 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.238
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.57

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.031.0050 Maskinskruv rund 5/16-18 X 1/2 Längd, 25PK
196SEK /packa