177-serien Snäckdrivna klämmor, rostfritt stål
Oetiker 177-seriens klämmor är designade för att fästa rör och fästa slangar i icke-kritiska applikationer med lågt till medeltryck. Genom att klämma fast slangen förhindrar dessa växelklämmor att vätskan läcker genom anslutningen. Oetiker snäckdrivna klämmor är lämpliga för både låg- och medeltrycksapplikationer för att säkra flödet av gaser, vätskor och kemikalier. Dessa klämmor ger statisk spänning till slangen och kopplingen för att förhindra glidning. Utformningen av dessa växelklämmor är enkel men effektiv för att klämma fast fasta kopplingar till böjliga slangar. Oetiker maskdrivna klämmor erbjuder ett brett spännområde vilket innebär att klämman av samma storlek är lämplig för olika fogdiametrar. Utformningen av dessa snäckdrivningsklämmor säkerställer att klämman greppar slangen/kopplingen jämnt över hela omkretsen när den väl har installerats och förhindrar även risken för att klämman lossnar från yttre vibrationer. Oetiker 177-seriens snäckdrivna klämmor har 301 rostfritt stålkonstruktion som gör dem till ett idealiskt val för tuffa utomhusförhållanden och slitande industriella miljöer. Dessa klämmor har en sexkantskruv i rostfritt stål för att säkert justera och klämma klämmorna på plats. Oetiker 177-seriens snäckdrivningsklämmor finns tillgängliga i olika diameterintervall på Raptor Supplies. Märket erbjuder även olika skruvliknande klämmor för applikationer som kräver klämflexibilitet och frekventa justeringar.
du använder
Oetiker 177-seriens klämmor är lämpliga för applikationer som involverar åtdragning av en slang runt en koppling. Det kan vara att fästa en maskindel eller knyta ihop komponenter inuti en bilmotor. Dessa klämmor är idealiska för olika applikationer inom sjöfart, marin, skogsbruk, jordbruk, drift och underhålls- och reparationsindustrier.
Arbetsmekanism
Oetiker snäckdrivna klämmor är extremt enkla och snabba att installera tack vare sin enkla arbetsmekanism. Dessa växelklämmor har en banddesign med en hussadel och en husskruv. Husskruven på dessa växelklämmor lossas / dras åt för att öka / minska bandstorleken. Banden på Oetiker 177-seriens klämmor har små perforeringar som griper in och håller klämlåsmekanismen på plats när den väl har fästs. När den väl har installerats håller låsmekanismen klämman inkopplad och låst under längre perioder även under ogynnsamma förhållanden och miljöer.
Vanliga frågor
Hur väljer man en Oetiker slangklämma?
För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj slutligen en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.
Hur lossar/drar man åt Oetiker snäckdrivningsklämmor?
Oetiker maskdrivna klämmor kan enkelt lossas / fästas med ett enkelt verktyg som en skruvmejsel. För att lossa klämman ska husskruven vridas moturs. På samma sätt, för att dra åt klämman, ska husskruven vridas medurs. Denna rörelse drar klämman tätare runt slangen för att säkerställa jämn kompression.
Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
Ja, Oetiker slangklämmor som snäckdrivning, StepLess skruv & V klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår. Speciellt för underhåll och service i tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt. Användare kan också välja Oetiker 2 öronklämmor för applikationer som kräver permanent klämmainstallation.
Lossar Oetiker maskdrivningsklämmor med tiden?
Nej, maskdrivna klämmor från Oetiker är inte benägna att lossna med tiden. Denna funktion är avgörande eftersom snäckdrivningsklämmor förhindrar läckage av vätska från slangarna som dessa klämmor används med. Husskruven bör dock vara ordentligt och ordentligt fastsatt för att förhindra eventuella risker för att klämman lossnar och vätskeläckage på grund av mänskliga fel.
Kan Oetiker snäckdrivningsklämmor dras åt för hårt?
Det rekommenderas att skruvdragarnas klämmor dras åt till ett gränsvärde. För hårt åtdragning av klämmorna orsakar skador på deras slang. Detta kan resultera i slangskador/fel tidigare än normalt. Det är bäst att fästa klämmans skruv med en platt skruvmejsel.
Vilka är de olika typerna av Oetiker-klämmor?
Oetiker erbjuder en rad andra spännprodukter än växel-/snäckdrivningsklämmor. Varumärket erbjuder olika krimpringar, öron, låg profil, V-profil & remklämmor för olika applikationer inom fordons-, olje- och gassektorn och hydrauliksektorerna.
Erbjuder Oetiker verktyg för montering av skruvdragare?
Ja, Oetiker erbjuder manuella stängningsverktyg som en digital momentnyckel för installation av snäckdrivningsklämmor. Dessa skiftnycklar säkerställer att klämmans husskruv dras åt till förinställt vridmoment för att förhindra både klämmalossning och slangskador genom överdragning. Varumärket erbjuder även olika monterings-/demonteringsverktyg för installation och borttagning av Oetiker öronklämmor.
Är Oetiker 177-seriens klämmor lämpliga för applikationer i trånga utrymmen?
Ja, dessa klämmor är också lämpliga för installation i svåråtkomliga utrymmen. Det rekommenderas att använda en flexibel skruvmejsel för detsamma. Ett flexibelt verktyg säkerställer enkel installation i trånga utrymmen.
Vilka material slangklämmor är bäst för marina applikationer?
Gå alltid för högkvalitativt rostfritt stål (det bör åtminstone ha 316 rostfritt stålkonstruktion).