Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51000.100.0750 Insexskruv 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304) | AH2HRR 29DN91

GRAINGER U51000.100.0750 Insexskruv 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)

Finns i lager
Artikel: AH2HRR Modell: U51000.100.0750Korsreferens: 29DN91 / 156N74
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1-8
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Längd7.5 "
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.859
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51000.100.0750 Insexskruv 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)
339SEK /enhet