Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51044.031.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 1/4-20, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KPZ Modell: U51044.031.0150Korsref.: 31KH16 / 163V78
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.419 till 0.438 "
Huvudhöjd0.209 till 0.219 "
Head Styleräfflade
Material18-8 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd5 / 16 "
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1102
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51044.031.0150 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 1/4-20, 5PK
136SEK /packa