A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , Blade Dia.: 20 " , Bladmaterial: Stål , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Drive Typ: Bälte , Flänsbredd: 1" , Rammaterial: Galvaniserat stål , Höjd: 24 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 19.5 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten ej ventilerad , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: 3-fas , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 6 , Utanför Dia.: 24 " , Totalt djup: 19.5 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Spänning: 208-230/460 , väderleksnummer: 3FKF2 , Bredd: 24 "
Standardförsörjningsfläktar, 3-fasmotor, TENV-kapsling
Dayton matarfläktar är designade för att cirkulera luftflödet tillsammans med kontroll av temperaturen i lager, fabriker, fabriker och kontor. Dessa enheter har 6-bladiga, galvaniserade stålpropellrar för att flytta stora luftvolymer vid låga statiska tryck (0.125 tum eller mindre), och därigenom minska ljudnivåerna. De har också variabel stigning, justerbar motorremskiva som tillåter varierande fläkthastigheter för att optimera fläktens prestanda. Dessa fläktar levereras med helt slutna oventilerade motorkapslingar (utan öppningar eller externa fläktar) och är beroende av en enkel konvektionsmetod för värmeavledning från motorramen. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hastigheter på 953, 1039 och 1221 rpm.