Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51110.012.0150 Machine Screw #5 1-1/2 Inch Flat 304 Stainless Steel, 100PK | AG2HQW 31JU69

GRAINGER U51110.012.0150 Maskinskruv #5 1-1/2 tum platt 304 rostfritt stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HQW Modell: U51110.012.0150Cross Ref: 31JU69 / 127M16

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

139SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.035 till 0.043 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.215 till 0.237 "
Head TypFlat
Längd1.5 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51110.012.0150 Maskinskruv #5 1-1/2 tum platt 304 rostfritt stål, 100PK
139SEK /packa