Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51120.019.0200 Machine Screw Pan 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KRT 31KJ27

GRAINGER U51120.019.0200 Maskinskruvskål 10-24 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KRT Modell: U51120.019.0200Korsreferens: 31KJ27 / 127P03
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.357 till 0.373 "
Huvudhöjd0.099 "till 0.110
Head TypPan
Längd2"
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2907
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51120.019.0200 Maskinskruvskål 10-24 X 2 Längd, 50PK
166SEK /packa