Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskruv Slät 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK | AH3ENA 31JU92

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskruv Vanlig 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENA Modell: U51122.025.0087Cross Ref: 31JU92 / 127M39
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.473 till 0.492 "
Huvudhöjd0.162 till 0.175 "
Head TypPan
Längd7 / 8 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2736
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51122.025.0087 Maskinskruv Vanlig 1/4-20 X 7/8 Längd, 50PK
239SEK /packa