WESCO Trådkontorsvagnar


Filter
Mätare: 18 , Läpphöjd: 7.5 " , Antal länkhjul: 4 , Plattformslängd: 23 " , Plattformsbredd: 39.5 " , Hylllängd: 17.25 " , Hyllbredd: 25 "
StilModellLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
272228
-200 lb.37.5 "33 "20 "Hårt gummi3 924 SEK
B
272230
25 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatisk4 972 SEK
C
272231
36 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatisk6 404 SEK

Trådkontorsvagnar

Wesco trådkontorsvagnar är utformade för att bära brev och juridiska filer, mejl, paket och små verktyg. Dessa vagnar har 18-gauge rörformad konstruktion för att hantera laster mellan 200 och 250 lb. De är integrerade med en övre och en nedre korg som kan avlägsnas för att underlätta lastning och lossning. Dessa vagnar har främre svänghjul och styva hjul bak för jämn rörelse över ojämna ytor och finns i längder från 25 till 36 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?