Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51122.037.0300 Machine Screw Plain 3/8-16 X 3 Length, 10PK | AH3ENF 31JU99

GRAINGER U51122.037.0300 Maskinskruv Vanlig 3/8-16 X 3 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENF Modell: U51122.037.0300Cross Ref: 31JU99 / 127M46

Få det Maj 22, Onsdag
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
246SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvud Dia.0.716 till 0.740 "
Huvudhöjd0.244 till 0.261 "
Head TypPan
Längd3"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3654
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.59

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51122.037.0300 Maskinskruv Vanlig 3/8-16 X 3 Längd, 10PK
246SEK /packa