Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.019.0225 Machine Screw Round 10-24 X 2 1/4 Length, 50PK | AG2KRW 31KJ32

GRAINGER U51213.019.0225 Maskinskruv rund 10-24 X 2 1/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2KRW Modell: U51213.019.0225Korsreferens: 31KJ32 / 127P08
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.334 till 0.359 "
Huvudhöjd0.123 till 0.137 "
Head TypRunda
Längd2.25 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3456
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318156070

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.019.0225 Maskinskruv rund 10-24 X 2 1/4 Längd, 50PK
143SEK /packa