Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51213.025.0062 Machine Screw Round 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AG2HRZ 31JV19

GRAINGER U51213.025.0062 Maskinskruv rund 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HRZ Modell: U51213.025.0062Korsreferens: 31JV19 / 127M65

Få det Maj 20, Måndag
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2092
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51213.025.0062 Maskinskruv rund 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK
140SEK /packa