Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51215.025.0062 Machine Screw Truss 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3ENV 31JV29

GRAINGER U51215.025.0062 Maskinskruvfackverk 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENV Modell: U51215.025.0062Korsreferens: 31JV29 / 127M75
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
167SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.546 till 0.573 "
Huvudhöjd0.133 till 0.15 "
Head TypTruss
Längd5 / 8 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2092
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)3.3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51215.025.0062 Maskinskruvfackverk 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK
167SEK /packa