Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Varvräknare på panelen 4 till 20 m Adc-utgång | AE6JRC 5TDG7

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelvarvräknare 4 till 20m ADC-utgång

Finns i lager
Artikel: AE6JRC Model: ACT-3X-1-1-4-1-1-0Korsreferens: 5TDG7

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelvarvräknare, 4 till 20 mADC-utgång
Noggrannhet+ /-0.0015%
Visa5-siffrig LED
IngångProgrammerbar puls per revolution
Strömförsörjning100 till 240 VAC, 50/60 Hz
Upplösningupp till 0.001 RPM
RPM5 till 999,990

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelUpplösningRPMPris
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panelvarvräknare 0 till 5 Vdc-utgång | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+ /-0.0015%Panelen Varvräknare, 0 till 5 VDC Outputupp till 0.001 RPM5 till 999,990-
RFQ
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panelvarvräknare 1 puls per revolution | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 varv / minPanelvarvräknare1 rpm5 till 99,9995 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panelvarvräknare 4 till 20m ADC-utgång
9 360 kr /enhet