Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.019.0200 Machine Screw Flat Ss 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EVD 31KJ36

GRAINGER U51300.019.0200 Maskinskruv Flat Ss 10-24 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EVD Modell: U51300.019.0200Korsreferens: 31KJ36 / 127P12

Få det Maj 16, Torsdag
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.333 till 0.362 "
Head TypFlat
Längd2"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2907
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.019.0200 Maskinskruv Flat Ss 10-24 X 2 Längd, 50PK
192SEK /packa