Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR NAS620-C4L Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar #4, 100PK | AB9KJR 2DNR8

APPROVED VENDOR NAS620-C4L platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar #4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9KJR Modell: NAS620-C4LKorsreferens: 2DNR8
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#4
Inuti Dia.0.115 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.0.209 "
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.014 till 0.018 "
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR AN960-C2 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar #2 - Paket med 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 till 0.042 "103SEK
GODKÄND LEVERANTÖR NAS620-C6 Plattbricka Mil Spec Rostfritt stål Passar #6 - Paket med 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 till 0.035 "138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C4L platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar #4, 100PK
56SEK /packa