Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51300.025.0075 Machine Screw 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AG2HTG 31JV34

GRAINGER U51300.025.0075 Maskinskruv 1/4-20 X 3/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HTG Modell: U51300.025.0075Korsreferens: 31JV34 / 127M80
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
172SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material304 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2421
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158082

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51300.025.0075 Maskinskruv 1/4-20 X 3/4 Längd, 50PK
172SEK /packa