Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51320.025.0062 Maskinskruv Oval 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK | AH3ENY 31JV45

GRAINGER U51320.025.0062 Maskinskruv Oval 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENY Modell: U51320.025.0062Korsreferens: 31JV45 / 127M91
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.442 till 0.477 "
Huvudhöjd0.095 till 0.129 "
Head TypOval
Längd5 / 8 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2092
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51320.025.0062 Maskinskruv Oval 1/4-20 X 5/8 Längd, 50PK
170SEK /packa