Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskruv Fillister 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK | AH3EPA 31JV48

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskruv Fillister 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EPA Modell: U51341.025.0050Korsreferens: 31JV48 / 127M94
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
178SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.389 till 0.414 "
Huvudhöjd0.155 till 0.17 "
Head TypFyllning
Längd1 / 2 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1796
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)3.56

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51341.025.0050 Maskinskruv Fillister 1/4-20 X 1/2 Längd, 50PK
178SEK /packa