Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.031.0100 Transportbult Rostfritt stål 5/16-18 X 1 Längd, 100PK | AG2FJX 31JA87

GRAINGER U51500.031.0100 Transportbult Rostfritt stål 5/16-18 X 1 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2FJX Modell: U51500.031.0100Korsreferens: 31JA87
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.409
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.031.0100 Transportbult Rostfritt stål 5/16-18 X 1 Längd, 100PK
317SEK /packa