Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.031.0225 Carriage Bolt 5/16-18 2-1/4 Inch, 100PK | AH3EDB 31JA92

GRAINGER U51500.031.0225 Transportbult 5/16-18 2-1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3EDB Modell: U51500.031.0225Korsref.: 31JA92 / 164X37
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
568SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd2.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2622
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Hals typ: Fyrkantig

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.031.0225 Transportbult 5/16-18 2-1/4 tum, 100PK
568SEK /packa