HAM-LET 316 3-vägs minikulventil i rostfritt stål, rör x rör x rör


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: Rör x Rör x Rör , Handtagsmaterial: Nylon / metall , Typ av handtag: Växla , Max. Tryck: 6000 psi WOG , Port: Standard , Tätningsmaterial: PCTFE (KEL-F) , Sätesmaterial: PCTFE (KEL-F) , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 280 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
H-6800-SS-L-1/2-CST
1 / 2 "11 112 SEK
A
H-6800-SS-L-1/4-CST
1 / 4 "5 222 SEK
A
H-6800-SS-L-1/8-RCST
1 / 8 "5 366 SEK
A
H-6800-SS-L-3/8-ICST
3 / 8 "7 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?