Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskruv Hex #10 2 tums längd, 100PK | AG2HAX 31JM92

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskruv Hex #10 2 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HAX Modell: U51651.019.0200Cross Ref: 31JM92 / 155V91
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
428SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.050 till 0.060 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 till 0.12 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd2"
Material18-8 rostfritt stål
Storlek# 10-16
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5616
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51651.019.0200 Metallskruv Hex #10 2 tums längd, 100PK
428SEK /packa