Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51651.021.0150 Metallskruv Hex #12 1 1/2 Längd, 100PK | AH3EFE 31JM93

GRAINGER U51651.021.0150 Metallskruv Hex #12 1 1/2 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH3EFE Modell: U51651.021.0150Cross Ref: 31JM93 / 155V92
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
303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek# 12-14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5854
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51651.021.0150 Metallskruv Hex #12 1 1/2 Längd, 100PK
303SEK /packa