Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51651.025.0125 Metallskruv Hex #14 1-1/4 Längd, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Screw Hex #14 1-1/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HBA Modell: U51651.025.0125Cross Ref: 31JM97 / 155V96
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
618SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.367 till 0.375 "
Huvudhöjd0.172 till 0.19 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek# 1 / 4-14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6152
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318145020

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Screw Hex #14 1-1/4 Längd, 100PK
618SEK /packa