Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51660.019.0037 Tap Sheet Metal Screw Pan #10-16 3/8 Inch, 100PK | AG2HBH 31JN05

GRAINGER U51660.019.0037 Skruvplåt #10-16 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HBH Modell: U51660.019.0037Korsref.: 31JN05 / 155W04
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.357 till 0.373 "
Huvudhöjd0.122 till 0.133 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#10
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51660.019.0037 Skruvplåt #10-16 3/8 tum, 100PK
116SEK /packa