Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51662.011.0050 Tappplåt med skruvfackverk #4-24 1/2 tum, 100PK | AG2HBR 31JN13

GRAINGER U51662.011.0050 Tappplåt med skruvfackverk #4-24 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HBR Modell: U51662.011.0050Korsreferens: 31JN13

Få det Maj 15, Onsdag
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.241 till 0.257 "
Huvudhöjd0.059 till 0.069 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#4
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51662.011.0050 Tappplåt med skruvfackverk #4-24 1/2 tum, 100PK
95SEK /packa