Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51662.013.0037 Tappplåt med skruvfackverk #6-20 3/8 tum, 100PK | AG2HBV 31JN16

GRAINGER U51662.013.0037 Tappplåt med skruvfackverk #6-20 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HBV Modell: U51662.013.0037Korsref.: 31JN16 / 400J85
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.303 till 0.321 "
Huvudhöjd0.074 till 0.086 "
Head TypTruss
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51662.013.0037 Tappplåt med skruvfackverk #6-20 3/8 tum, 100PK
75SEK /packa