JOHNSON Cross Line Lasers


Filter
Mått: 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H , Inomhus Utomhus: Interiör , Laserfärg: Red , Drifttemp.: 14 till 122 grader F , Projektion: Horisontellt och vertikalt , Typ: Horisontell / vertikal
StilModellBreddNoggrannhetHöjdIP-värdeLängdKraftkällaTråd storlekVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
A
40-6650
2"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja4 298 SEK
B
40-6611
3"+/- 3/16 "vid 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nej4 154 SEK
RFQ
C
40-6230
3 / 4 "+/- 1/16 "vid 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator11 868 SEK
D
40-6232
3 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator19 535 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?