Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51690.011.0025 Tap Sheet Metal Screw Oval #4-24 1/4 Inch, 100PK | AG2HDG 31JN51

GRAINGER U51690.011.0025 Tap Plåtskruv Oval #4-24 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2HDG Modell: U51690.011.0025Korsreferens: 31JN51

Få det Maj 20, Måndag
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.191 till 0.212 "
Huvudhöjd0.104 "
Head TypOval försänkt
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#4
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51690.011.0025 Tap Plåtskruv Oval #4-24 1/4 tum, 100PK
56SEK /packa