Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51900.050.0300 Sexkantsskruv Rostfritt stål 1/2 X 3 Längd, 10PK | AG2FRW 31JE13

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Rostfritt stål 1/2 X 3 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2FRW Modell: U51900.050.0300Cross Ref: 31JE13 / 166W91
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
337SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruvar
FinishEnkel
Grade3
Hexstorlek3 / 4 "
Längd3"
Material18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7304
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318110000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Rostfritt stål 1/2 X 3 Längd, 10PK
337SEK /packa