Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70411.062.1000 Wedge Anchor 5/8 10 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGP 31JP30

GRAINGER U70411.062.1000 Kilankare 5/8 10 Förzinkat kolstål, 2PK

Finns i lager
Artikel: AG2HGP Modell: U70411.062.1000Korsreferens: 31JP30
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd10 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3.125 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC7 13 / 16 "
Tråd storlek5 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8176
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70411.062.1000 Kilankare 5/8 10 Förzinkat kolstål, 2PK
171SEK /packa