Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.050.0550 Wedge Anchor 1/2 5-1/2 303/304, 5PK | AG2HHT 31JP56

GRAINGER U70420.050.0550 Kilankare 1/2 5-1/2 303/304, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2HHT Modell: U70420.050.0550Korsreferens: 31JP56
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
447SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5.5 "
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek1 / 2 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6647
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.050.0550 Kilankare 1/2 5-1/2 303/304, 5PK
447SEK /packa