Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R7000SD Vibrationsmätare, 10 Hz till 1 Khz frekvensområde | CE7YMM 56HN74

Vibrationsmätare, 10 Hz till 1 Khz frekvensområde

Finns i lager
Artikel: CE7YMM Modell: R7000SDKorsreferens: 56HN74

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmätare
Noggrannhet+/-5 %, 2 siffror
Automatisk avstängningJa
Batterityp6 AA
Kabellängd47.2 "
Kalibrerings certifikatNej
Kapacitet3.5 Oz
Mått9.7 "x 2.7" x 1.8 "
VisaDisplay
Frekvensområde10 Hz till 1 kHz
luftfuktighet10 till 85%
Mätområde0.5 till 199.9 mm / s
Operating temp.32 till 122 grader F.
Strömförsörjning6 x AA-batterier eller nätadapter
Sondstorlek1.5 x 0.6 "
Upplösning0.1mm / s
Respons tid1 andra
Lagringstemperatur Räckvidd14 till 140 grader F
Temp. Räckvidd14 till 140 grader
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktinformation:

    • Datalogger i realtid med integrerat SD-minneskort mäter / registrerar hastighet och acceleration för att bestämma vibrationsnivåer i maskiner.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vibrationsmätare, 10 Hz till 1 Khz frekvensområde
9 873 kr /enhet