WATTS Anti-Siphon Backflow Preventer


Filter
Kroppsstil: Vinkel , Skivmaterial: Silikon , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 10.3 Bar , Mfr. Serier: 800M4QT , Min. Temp.: 33 grader F , Operation: Kontinuerlig , Uttagstyp: Gängad kvinna , Sätesmaterial: Konstruerad plast , Trådtyp: NPT , Typ: Kit , Ventiltyp: Kvartalsvarv kulventil
StilModellUtloppsstorlekBody MaterialförbindelseStorlekTemp. RäckviddBreddHöjdInloppsstorlekPris (ex moms)
A
1 LF 008PCQT-1 "
-Blyfri mässingIPS1"33 grader till 180 grader F.2"--8 864 SEK
B
3/4 LF 800M4QT3/4"
-Blyfri mässingFIP3 / 4 "33 grader till 140 grader F.2.25 "6.5 "-3 693 SEK
A
1/2 LF 008PCQT-1/2"
-Blyfri mässingIPS1 / 2 "33 grader till 180 grader F.2"--7 830 SEK
A
3/4 LF 008PCQT-3/4"
-Blyfri mässingIPS3 / 4 "33 grader till 180 grader F.2"--7 831 SEK
B
1 LF 800M4QT-1 "
-Blyfri mässingFIP1"33 grader till 140 grader F.3.437 "7.5 "-3 719 SEK
C
800M4QT-1 "
1"BronzeNPT1"33 grader till 180 grader F.6.5 "5.375 "1"3 002 SEK
D
800M4QT3 / 4 "
3 / 4 "BronzeNPT3 / 4 "33 grader till 180 grader F.6.25 "5"3 / 4 "3 004 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?