Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70420.100.0600 Kilankare 1 6 303/304 | AG2HJF 31JP68

GRAINGER U70420.100.0600 Kilankare 1 6 303/304

Finns i lager
Artikel: AG2HJF Modell: U70420.100.0600Korsreferens: 31JP68

Få det Maj 7, Tisdag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd6"
Material303 / 304 Rostfritt Stål
Max. Arbetstjocklek1"
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2.875 "
Tråd storlek1mm
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15840

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7024
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70420.100.0600 Kilankare 1 6 303/304
339SEK /enhet