Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U70520.050.0400 Skruvankare Zink 1/2 X 4 Längd, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 Skruvankare Zink 1/2 X 4 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FLA Modell: U70520.050.0400Korsreferens: 31JC20
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
866SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkerskruv
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Kantavstånd1-3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd4"
MaterialElförzinkad
Min. Inbäddning2 "till 3-1 / 2"
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)9070 till 14670 "
Ultimate Tension (lbs.)4758 till 12,027 XNUMX lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9043
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318158069

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U70520.050.0400 Skruvankare Zink 1/2 X 4 Längd, 25PK
866SEK /packa