Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER WMS-60S Nivelleringshjul Nylon 2 tum 1100 lb. | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S utjämningshjul nylon 2 tum 1100 lb.

Finns i lager
Artikel: AH4JLU Modell: WMS-60SKorsreferens: 34RU47
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
4 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringshjul
JusteringTumhjul
Broms typPedal
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishNatural
RammaterialRostfritt stål
Insida bulthålsavståndIngen tallrik
Ladda betyg1100 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypBulthål
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavståndIngen tallrik
Totala höjden3 5 / 16 "
Plate Storlek1-3/16" x 1-3/16"
Plattjocklek5 / 16 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTillverkare Nej. WMW60
Stam Dia.1 / 2 "
Stamlängd1.25 "
StammtypGängat bulthål
Tråd storlekM12
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.341
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)9.88
Fartygets bredd (cm)7.32
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Caster Temp. Område: 14 grader till 194 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Brake ingårMonteringstypIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GRAINGER HRP-POA 50G Hjul för utjämningsplatta, 2-tums hjuldiameter, aluminiumram | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "SidotumskruvNejSilikontallrikJa2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"1 881 kr
GRAINGER HRIG-POA 63G Nivelleringshjul, 2-1/2 tums bulthål, 1100 lb Belastningsklass | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "SidotumskruvNejBulthålJa-4 3 / 32 "-2 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER WMS-60S utjämningshjul nylon 2 tum 1100 lb.
4 850 kr /enhet