Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER HRP-POA 50G Hjul för utjämningsplatta, 2-tums hjuldiameter, aluminiumram | CD2JGC 454N57

GRAINGER HRP-POA 50G Hjul för utjämningsplatta, 2 tums hjuldiameter, aluminiumram

Finns i lager
Artikel: CD2JGC Modell: HRP-POA 50GKorsreferens: 454N57
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
1 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringshjul
JusteringTumhjul
Broms typSidotumskruv
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishPulverlackat
RammaterialDie-cast aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-9/32" x 2-9/32"
Ladda betyg550 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd2-9/32" x 2-9/32"
Totala höjden3 5 / 16 "
KuddmaterialGummi
Plate Storlek2-7/8" x 2-7/8"
Plattjocklek9 / 64 "
RacewayEnkel boll
StammtypIngen stam / platta ingår
System för mätningInch
Tråd storlekM8
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter1 31 / 32 "
Hjulbredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6952

Produktinformation:

    • Allmänt hjul med aluminiumram och nylonhjul för slaghållfasthet; lämplig för användning på möbler, varuautomater, arbetsstationer och butiker
    • Underlättar enkel omplacering av enheten och minskar driftstopp för installationen
    • Levereras med en toppplatta som enkelt skruvas fast på utrustningens botten och en utjämningsplatta, när den är upphöjd, låter hjulet rulla
    • Svänghjulsdesign som kan roteras upp till 360 grader för att ändra utrustningens riktning under rullning

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Broms typCaster Brake ingårMonteringstypIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GRAINGER WMS-60S Nivelleringshjul Nylon 2 tum 1100 lb. | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "PedalJaBulthålNejIngen tallrik3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"4 850 kr
GRAINGER HRIG-POA 63G Nivelleringshjul, 2-1/2 tums bulthål, 1100 lb Belastningsklass | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "SidotumskruvNejBulthålJa-4 3 / 32 "-2 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER HRP-POA 50G Hjul för utjämningsplatta, 2 tums hjuldiameter, aluminiumram
1 881 kr /enhet