A B Batterier ingår: Nej , Hjulmaterial: Poly på stål , hopfällbar: Nej , Färg: Blå , Gaffellängd: 24 " , Gaffelbredd: 21 3 / 4 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 1 1 / 2 " , Handtagshöjd: 42 " , individuell gaffelhöjd: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredd: 4 3 / 8 " , Platstyp: Universell , Material: Stål , Antal bakhjul: 2 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Operationstyp: Luftkraft , Stödbens inre mått: 14 " , Stödbenets yttre dimension: 18 1 / 4 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsresor per slag: 3 / 4 " , Plattformsbredd: 23 " , Kraftkälla: Pneumatisk , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 2"
HYD-serien Hefti-liftar, luftdrivna
Vestil HYD-serien Hefti-liftar är idealiska för att lyfta och flytta tunga laster i materialhanteringsapplikationer. Dessa Hefti-liftar är utrustade med en uppsättning bakhjul med en diameter på 5 tum vilket möjliggör enkel manövrerbarhet i olika riktningar. De har hjul av poly-on-stål för ökad styrka och dimensionsstabilitet. Dessa hissar har stålkonstruktion för hög strukturell styvhet och tål tunga belastningar upp till 880 lb.