Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/8 FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09

GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/8" FNPT x FNPT

Finns i lager
Artikel: AG9MNW Modell: YSFB-38Korsreferens: 20XM09
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1 / 2 "
AnslutningstypFNPT x FNPT
Flödeshastighet4.7 scfm @100 Psi
PackningsmaterialPTFE
Höjd2.125 "
Husets materialSmidd mässing
Längd2.125 "
Max. Tryck600 psi
Maska50
Rörstorlek3 / 8 "
Skärmmaterial316 Stainless Steel
Bredd29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFlödeshastighetHöjdHusets materialArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER YSFB-25 Y Sil 316 Rostfritt stål 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Smidd mässingY-sil1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "422SEK
GRAINGER YSFB-50 Y Sil 316 Rostfritt stål 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Smidd mässingY-sil2.625 "600 psi1 / 2 "228SEK
GRAINGER YSFB-75 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Smidd mässingY-sil2.75 "600 psi3 / 4 "351SEK
GRAINGER YSFB-100 Y Sil 316 Rostfritt stål 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Smidd mässingY-sil2 61 / 64 "600 psi1"552SEK
GRAINGER YSFB-125 Y Sil 316 Rostfritt stål 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Smidd mässingY-sil3.625 "600 psi1.25 "876SEK
GRAINGER YSFB-150 Y Sil 316 Rostfritt stål 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Smidd mässingY-sil4.125 "600 psi1.5 "1 373 kr
GRAINGER YSFB-200 Y Sil 316 Rostfritt stål 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Smidd mässingY-sil4 31 / 32 "600 psi2"1 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/8" FNPT x FNPT
189SEK /enhet