MARATHON MOTORS Black Max Inverter Duty Motors, TENV
Marathon-växelriktare (vektor) Black Max-motorer är lämpliga för att driva kranar och hissar, textilbearbetning, testbänkar, maskiner och andra industriella applikationer. Dessa motorer är designade för vektor- eller växelriktardrift som kräver ett konstant vridmomenthastighetsområde.
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Hopsättning: F1 ENDAST , Bas: Stel , Kullager: Boll , Kanallådans position: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Helt sluten ej ventilerad , Motoraxeldesign: Nycklad , Motortyp: 3-fas , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 1800 , Garanti: 3 år.
Marathon-växelriktare (vektor) drift Black Max-motorer har MAX GUARD Klass F-isoleringssystem för obegränsade ledningslängder från motorn till frekvensomriktaren och överskrider NEMA MG1 Part 30 & 31-kraven.
De erbjuder en konstant drift med hästkrafter, med maximalt två gånger basvarvtalet och ett konstant vridmoment upp till bashastigheten på vektordriften.
Motorerna har kullager för smidig drift och kan arbeta kontinuerligt vid 40 grader C omgivningstemperatur.
De är optimerade för att fungera med en IGBT-växelriktare med NEMA-design A.
Dessa motorer levereras med en standard F1-kanalbox men kan fältvändas till F2-platsen (om inget annat anges) för enkla och snabba elektriska anslutningar.
De har kodare och bromsanordningar på sin motsatta drivände (maximalt 10 lb-ft broms).
Standarder och godkännanden
CSA
UL
CE
Vanliga frågor
Har dessa motorer termiskt skydd?
Dessa Marathon-växelriktare (vektor) drift Black Max-motorer har en normalt stängd klass F-termostat per fas för att stänga av driften för att förhindra skador i händelse av överhettning.
Hur är dessa motorer installerade?
Dessa Marathon-växelriktare (vektor) Black Max-motorer har C-face-fot (har en styv bas) för horisontell montering på en yta för enkel och säker installation.
Kan dessa Marathon-växelriktare (vektor) Black Max-motorer klara låga hastigheter?
Dessa motorer kan köras med 1/1000 av bashastigheten i pump-, fläkt- och fläktapplikationer utan överhettning.