Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X7.5 O-Ring, 7.5 mm Inside Dia, 10.5 mm Outside Dia, 10.5 mm Actual Outside Dia, 50 PK | CQ3KWZ 713M82

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X7.5 O-ring, 7.5 mm innerdiameter, 10.5 mm ytterdiameter, 10.5 mm faktisk utvändig diam., 50 PK

Finns i lager
Artikel: CQ3KWZ Modell: ZUSAVB75M1.5X7.5Korsreferens: 713M82

Få det Maj 20, Måndag
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
194SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelO-ringen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPassar märkeArtikelförp. Antal.Pris
GRAINGER PP60080G O-ring | AG9XFL 23AT90 PP60080G-O-ringen170SEK
GRAINGER 550350 O-ring | AH2BJY 24JE25 550350Annovi Reverberi, DaytonO ring145SEK
GRAINGER 600180 O-ring | AH2BJZ 24JE26 600180Annovi Reverberi, DaytonO ring116SEK
GRAINGER 740290 O Ring | AH2BKB 24JE34 740290Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK
GRAINGER 820490 O Ring | AH2BKC 24JE43 820490Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK
GRAINGER 820510 O-ring | AH2BKD 24JE44 820510Annovi Reverberi, DaytonO ring114SEK
GRAINGER 880830 O Ring | AH2BKF 24JE52 880830Annovi Reverberi, DaytonO ring138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ZUSAVB75M1.5X7.5 O-ring, 7.5 mm innerdiameter, 10.5 mm ytterdiameter, 10.5 mm faktisk utvändig diam., 50 PK
194SEK /packa