A B Luftintag: 1 / 2 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 10.0 , Slag per minut: 600 , CFM @ Full belastning: 40 , Plikt: Allmänt , Fri hastighet: 6000 rpm , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: I kö , Husmaterial: Aluminium , Max. Vridmoment: 1600 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Square Drive Storlek: 1" , Stil: D-handtag , Vridmomentområde: 220 till 1450 ft.-lb.
D Handtagsluftslagnycklar, 220 till 1450 ft-lb vridmoment
SPEEDAIRE D luftslagsnycklar med handtag är industriella arbetsnycklar, designade för att driva och ta bort industriella fästelement i fordons- och monteringstillämpningar. D-handtagets design med aluminiumkonstruktion ger ökad stabilitet, kontroll och tryckkontroll för att hantera höga vridmoment. De har en fyrkantig drivning för att hålla skiftnyckeln som krävs för fastsättning och en friktionsring för att hålla hylsan. Välj mellan förlängt städ och standard städdesignvarianter på Raptor Supplies.