Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR F10GG-0C Gallerklämma, kort grepp, galvaniserat kolstål, 50PK | CD7AFT

GRATING FASTENERS F10GG-0C gitterklämma, kort grepp, galvaniserat kolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CD7AFT Modell: F10GG-0C
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
1 472 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Klass50
FinishGalvaniserad
Gittertjocklek1-1 / 2 "
Hål Mitt Till Kant5 / 16 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd3 / 8 "
Käkehöjd1-3 / 4 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning1 / 2 "
Käftjocklek11 ga
Käftbredd7 / 8 "
MaterialKolstål
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup3 / 8 "
Toppplattans längd1"
Toppplattans tjocklek16 ga
Topplåtens bredd1-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS F10GG-0C gitterklämma, kort grepp, galvaniserat kolstål, 50PK
1 472 kr /packa